カテゴリ

  • 農業機械(77)
  • バイク部品(50)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「PC-400」の検索結果

関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 行楽&パーティ PCカップ400mL3P パール金属

    行楽&パーティ PCカップ400mL3P

    パール金属
    359税込395
    1セット(3個)
    当日出荷
    使い捨てることなく洗って繰り返し使える、プラスチック製カップです。
    容量(mL)400寸法(外径×高さ)(mm)85×115
  • PC400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ30×24×16
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)80001-適合機種(代表)PC400/400LC-10交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-8

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)70001-適合機種(代表)PC400/400LC-8交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-7 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-7

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)50001-適合機種(代表)PC400/400LC-7交換目安500時間
  • カートリッジ アセンブリ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10 コマツ

    カートリッジ アセンブリ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10

    コマツ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)80001-適合機種(代表)PC400/400LC-10交換目安500時間
  • フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10 コマツ

    フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-10

    コマツ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)80001-適合機種(代表)PC400/400LC-10交換目安1年
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-7E0 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-7E0

    コマツ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)60001-適合機種(代表)PC400/400LC-7E0交換目安500時間
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形ピン端子

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 防水形ピン端子 TRUSCO

    防水形ピン端子

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
  • カーボンフェルト 大阪製作所

    カーボンフェルト

    大阪製作所
    7,498税込8,248
    1枚
    3日以内出荷
    カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです 軽量で作業性に優れています フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません 従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
    用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維形状カット厚さ(mm)2ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
  • ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)

    ラチェットパイプカッター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)6~28材質(本体)亜鉛合金材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
  • 接続コネクタ ニチフ

    接続コネクタ

    ニチフ
    50税込55
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • フードパン用カムキャリアー キャンブロ

    フードパン用カムキャリアー

    キャンブロ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    食品運搬のあらゆる必要性にお応えするのがこのカムキャリアーです。熱い断熱材と、空気を逃がさない止め金で、何時間も保温します。たいへん頑丈な構造です。埋め込み式プレートにより、ステンレススチールが引き出されてしまうこともありません。ハンドルが取れ落ちたりせず、インターロックの役割を果たして運搬、収納中の荷崩れを防ぎます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×635×635内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×533×490容積(m3)0.2014質量(kg)16収納枚数(枚)深さ65mm/(フルサイズ)6、(1/2サイズ)12、(1/3サイズ)18深さ100mm/(フルサイズ)4、(1/2サイズ)8、(1/3サイズ)12深さ150mm/(フルサイズ)3、(1/2サイズ)6、(1/3サイズ)9深さ200mm/(フルサイズ)2、(1/2サイズ)4、(1/3サイズ)-
  • カセットトイレC400用汚物タンクフレッシュアップキット カーク産業

    カセットトイレC400用汚物タンクフレッシュアップキット

    カーク産業
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    商品画像は便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。
    用途キャンピングカー部品
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
    用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造り紐 PPコード 9mm×250m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 9mm×250m

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1箱(5巻)
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-5446RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PCシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ T字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1組
    翌々日出荷
    備考1組種類カバークランプ
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
  • ピュアクリーン ニューホープ

    ピュアクリーン

    ニューホープ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    ボディはピッカピカ! 車内についたいやなニオイ。外気導入の汚染、手垢など汚れもシャットアウト! 消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ トレンドの緑茶抽出物”カテキン”<緑茶ポリフェノール>配合で効果更にパワーアップ!車内空間をリフレッシュ! ほのかな優しい香りで気分も爽快。
    用途快適な車両の内装に。ダッシュボード、ハンドル、インパネ廻りとあらゆる所に。成分植物抽出物、両面界面活性剤、エタノール、香料危険物の類別非危険物
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形 (100個入)

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ピン端子がメスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • ピュアクリーン ニューホープ

    ピュアクリーン

    ニューホープ
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    芳香タイプ消臭・除菌剤 車内についたイヤなにおい・外気からのイヤなにおいや手垢などの汚れをシャットダウン。 消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ 果物の柿より抽出したタンニン(抗酸化作用)配合で効果が更にパワーアップ ほのかな石鹸の香りで車内空間も気分もリフレッシュ
    危険物の類別非危険物
  • Nichifu オス ギボシ形接続子 ニチフ

    Nichifu オス ギボシ形接続子

    ニチフ
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
  • ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス

    ヒータップ ヒーター交換用ランプ

    アンデックス
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
    用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 電気圧力鍋 (ブラック) Panasonic(パナソニック)

    電気圧力鍋 (ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
    付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9