カテゴリ

  • 安全保護具(31)
  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PCメガネ」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YA-580 BC ブルーライト低減 山本光学YA-580 BC ブルーライト低減山本光学(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
超軽量(17g)ライトフィットタイプ。ブルーライト光線を効率的にカット。
機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム形状二眼型質量(g)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170可視光線透過率(%)86.0材質(レンズ)ポリカーボネートPET
NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク)NEO CLASSICS FitterDUKE(デューク)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。 お好みのカーブに調節が可能です。 UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット
ミキロコス ロコグラス MIKI LOCOSミキロコス ロコグラスMIKI LOCOS(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上から下から横から360°花粉をブロック。 ブルーライト約50%カット。 UV99.9%ブロック。
形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
シニアグラス UN22 ハート光学シニアグラス UN22ハート光学(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
ブラック質量(g)15レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
シニアグラス UN26 ハート光学シニアグラス UN26ハート光学(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
セキュアフィット 3M(スリーエム)セキュアフィット3M(スリーエム)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減 山本光学YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減山本光学(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
仕様ブルーライトカット率20.6%機能防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番形状二眼型トラスコ品番470-3821質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモーク可視光線透過率(%)88.0材質(レンズ)ポリカーボネートPET-AFRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率0.401再生紙使用マーク適合
YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減 山本光学YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減山本光学(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブルーライトカット機能付きクリップオングラス 度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)136×60質量(g)9仕様ブルーライトカット率52.2%トラスコ品番470-3791形状二眼型機能UVカット、フリップアップタイプ可視光線透過率(%)80.0材質(レンズ)アセテートRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率0.522再生紙使用マーク適合
紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)アズワン(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04
クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セット メディアカバーマーケットクリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セットメディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。
用途・PCやモニターの液晶画面クリーニング・タブレットやスマートフォンの画面清掃・メガネやサングラスのレンズ拭き・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ材質マイクロファイバー寸法(mm)20×20ロイヤルブルー
ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応ハズキルーペ(Hazuki)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から6日以内出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。
倍率(倍)1.32レンズサイズ(mm)W136×H42.5焦点距離約50~70cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45フレーム長(mm)164.5
レンズクリーニングペーパー エツミレンズクリーニングペーパーエツミ(3件のレビュー)
239税込263
1セット(100枚)
当日出荷
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
ルーペ付保護めがね 理研化学ルーペ付保護めがね理研化学(64件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式ブルーライトカット
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ブラック機能トラッキング火災予防絶縁キャップコンセント形状2P
DewAir メガネ・スマホドライクリーナー 小津産業DewAir メガネ・スマホドライクリーナー小津産業
489税込538
1個(60枚)
当日出荷
用途メガネ、サングラス、カメラ等のレンズ、携帯電話、スマートフォン、タブレットPCの画面等容量60枚シートサイズ(mm)約90×150形態箱入り入数60枚/化粧箱×100個/ケース関連資料単品パンフレット(0.11MB)
NO.360S UVオレンジ UVカット&ブルーライト低減グラス 一眼形保護めがね 山本光学NO.360S UVオレンジ UVカット&ブルーライト低減グラス 一眼形保護めがね山本光学
3,198税込3,518
1個
当日出荷
540nmまでの波長を99.9%カット。ブルーライトもカットします。
用途UVライトを使った殺菌・滅菌作業、UV硬化を行う作業 紫外線から青色LEDを使用する作業などに最適仕様●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52gアズワン品番8-1065-21
16PC. 精密ドライバーセット アズワン16PC. 精密ドライバーセットアズワン
1,439税込1,583
1個
当日出荷
PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
保護めがねスペクタル形 トーアボージン保護めがねスペクタル形トーアボージン
979税込1,077
1個
当日出荷
シンプルで落ち着いたデザイン、黒色ナイロンフレーム。テンプル角度、長さ調節可能です。
形状二眼型質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×148×162機能防曇、テンプル角度、長さ調節可材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇加工
フルフェイスセーフティーゴーグル アーテック[学校教材・教育玩具]フルフェイスセーフティーゴーグルアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
当日出荷
メガネをかけたままでも着用可能 ぴったりフィットで口まで守るゴーグル部分だけでも装着可能材質:PC+PVC。サイズ:ゴムバンド:約130~300mm(調整可能)。セット内容:本体×1
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PC+PVC包装形態OPP袋+取説寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)アズワン品番65-1824-90
BIGRED 工具セット(92点) BIG REDBIGRED 工具セット(92点)BIG RED(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数92点 引き出しボールベアリング仕様
セット内容12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・13pcs1/2”ソケット14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm・2pcsエクステンションバー1/4”×75mm、1/2”×250mm・4pcsスクリュードライバーSL5×75mm、SL6×100mm、PH1×75mm、PH2×100mm・15pcsコンビネーションスパナ6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・2pcs1/2”スパークプラグソケット・2pcsユニバーサルジョイント1/4”、1/2”・1pcエクステンションバーフレキシブル1/4”・2pcsラチェットレンチ72枚刃1/4”、1/2”・1pcビット24×25mm・1pc1/4”スピナーハンドル・1pcマグネットビットホルダー60mm・1pc1/4”ビットホルダードライバー・1pc7”コンビネーションプライヤー・1pc6”ニッパー・1pc6”ロングノーズプライヤー質量(kg)12.34差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数92本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×265×300
BIGRED 工具セット(86点) BIG REDBIGRED 工具セット(86点)BIG RED
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数86点 携帯性に便利な持ち手付モデル
セット内容18pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm・2pcsエクステンションバー、アダプター・12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・5pcsスクリュードライバーSL5×75、SL6×100mm、SL6×150mm、PH1×75、PH1×100mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・10pcsコンビネーションスパナ6、8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・12pcsビットSL3、4、5、6、7mmPH0、1、2、3、4mmPZ×2・1pc1/2”ラチェットレンチ・1pc1/2”ユニバーサルジョイント・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”ラチェットレンチ・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc10”プライヤー・1pc1/2”ラチェットハンドル・10pcsブレード18mmワイド・1pcユーティリティナイフ18mm刃・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pc6”ロングノーズプライヤー・1pc8”ロッキングプライヤー・1pcマグネットホルダー60mm・1pcメジャー3×16mm質量(kg)10.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数86本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×220×250
精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル精密差替ミニラチェット36本組ベッセル
4,898税込5,388
1セット(36本)
翌日出荷
36本の精密ビットをコンパクトに収納精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23関連資料(1.08MB)
Lumen ルーメン 「メガネ」型コネクタの電源ケーブル ルーメンLumen ルーメン 「メガネ」型コネクタの電源ケーブルルーメン
929税込1,022
1個
欠品中
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A端子メガネ型2ピン AC2ピンケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応
保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BCK-excellent(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
密閉式ゴーグル トーアボージン密閉式ゴーグルトーアボージン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付密閉型質量(g)127タイプメガネ併用可、両面硬化処理フレーム色ブラック材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロースレンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 30×30cm ロイヤルブルー 10枚セット メディアカバーマーケットクリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 30×30cm ロイヤルブルー 10枚セットメディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷
高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。
用途・PCやモニターの液晶画面クリーニング・タブレットやスマートフォンの画面清掃・メガネやサングラスのレンズ拭き・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ材質マイクロファイバー寸法(mm)30×30ロイヤルブルー
43pcs.精密ビットセット trad43pcs.精密ビットセットtrad
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊精密工具 45点セット アイネックス特殊精密工具 45点セットアイネックス
2,498税込2,748
1本
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
超ロングメガネレンチ5pcセット DEEN超ロングメガネレンチ5pcセットDEEN(2件のレビュー)
14,545税込16,000
1セット
欠品中
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
コンビネーションレンチセット DEENコンビネーションレンチセットDEEN
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
6ミリから19ミリまで1ミリ刻みの全14pcセットです! 通常のレンチより急な立ち上がりの75度オフセットレンチは奥まったところでもうまく障害物をよけて回せます!
メガネ トーアボージンメガネトーアボージン
909税込1,000
1個
翌々日出荷
T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。 T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。 T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。 T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。
仕様紫外線カット仕様材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88)形状二眼型寸法(mm)140×160×45質量(g)30以下機能防曇加工、テンプル・角度調整可能
遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
仕様固定式サイドシールド:一体成型レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)45フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ材質(フレーム)ナイロン
クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック)クリップ式ルーペ KL-1720PCMIZAR(ミザールテック)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
ブルーライトカットグラス TRUSCOブルーライトカットグラスTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
用途パソコン作業形状二眼型トラスコ品番479-1835長さ(mm)145幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
オートバイ用 マスク&ゴーグルセット 防風 防寒グッズ MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 マスク&ゴーグルセット 防風 防寒グッズMAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
使用用途に応じてゴーグル部分とマスク部分を取り外してお使い頂けます。 優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。 ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。 ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。 サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)/マスク(PP)寸法(縦×横)(mm)ゴーグルサイズ105×190、ゴーグル×マスクサイズ185×190適合車種汎用
遮光メガネ NY-6 IR5 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ NY-6 IR5日本光器製作所(NIKKO)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
滅菌処理済保護めがね(密閉式スコープゴーグル) トーアボージン滅菌処理済保護めがね(密閉式スコープゴーグル)トーアボージン
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ベンチレーションなし、防曇型。 マスク・めがね併用可能。 PC球面1.5mm厚で両面防曇アイピース仕様。
色(フレーム)ライトグリーン材質(フレーム)軟質塩ビ厚さ(mm)1.5
ルーペ PC柄 BeHAUSルーペ PC柄BeHAUS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
手持ちルーペの定番。
用途-種別PC柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサーA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から15日以内出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎