カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(417)
    • 樹脂管用継手(219)
    • 給水管継手(70)
    • メカニカル継手(18)
    • 樹脂管(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 住設機器(85)
  • 作業工具(32)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
TBC(タブチ)・KITZ(キッツ)・前澤給装工業・川西水道機器・イノアック住環境・サンホープ・光明製作所・カクダイ・HIT(ヒット)・ミヤコ・RS PRO・オンダ製作所・ノーリツ・東尾メック・MCC(松阪鉄工所)・SMC・ネタフィム・東洋化工・中部ビニール工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PE継手」の検索結果

関連キーワード
745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
PE継手ソケット1種 TBC(タブチ)PE継手ソケット1種TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番432-4323形状ソケット流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径20×13
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ東洋化工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
バイドレーンダブル管ソケット 東洋化工バイドレーンダブル管ソケット東洋化工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)座付水栓エルボ1種TBC(タブチ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用川西水道機器(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用関連資料SKX対応管種 仕様
バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(有孔)東洋化工(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から9日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
ポリエチレン管用継手 川西水道機器ポリエチレン管用継手川西水道機器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
ポリエチレンパイプ イノアック住環境ポリエチレンパイプイノアック住環境(38件のレビュー)
1巻(120m)ほか
取扱停止中
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。形状パイプ材質LLDPE/PE50種類1種(軟質)JIS規格JIS K 6762
バイドレーンダブル管T字管 東洋化工バイドレーンダブル管T字管東洋化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
90°立上りチーズ サンホープ90°立上りチーズサンホープ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
PE継手チーズ1種 TBC(タブチ)PE継手チーズ1種TBC(タブチ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番432-4331形状ティー流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(有孔)東洋化工
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
PE継手S型 おねじ付ソケット 前澤給装工業PE継手S型 おねじ付ソケット前澤給装工業
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)メタルワイドレンチ92MCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
90°エルボ ネタフィム90°エルボネタフィム(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のL型継手です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ SKカワニシSKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボSKカワニシ
12,980税込14,278
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付川西水道機器
6,598税込7,258
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0202材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0222材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0195材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×内外面被覆鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×内外面被覆鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
脈動テストポンプMP30 アサダ脈動テストポンプMP30アサダ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。電源(V)100仕様脈動回数:24回/分付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケーストラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
...