カテゴリ
- 作業工具(211)
- 科学研究・開発用品(205)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 測定用品(62)
- 制御機器(23)
- メカニカル部品(23)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 機構部品(15)
- 切削工具(15)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 住設機器(8)
- 電動工具(8)
- 塗料(7)
- 日用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 溶接用品(6)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業機械(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業服(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- オフィス家具(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 清掃用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 学童・教育用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Wera(76)
- 長野計器(47)
- SMC(38)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- RS PRO(20)
- プリンストン(17)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- エスコ(15)
- TRUSCO(15)
- ノーブランド(14)
- アズワン(13)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- 三彩化工(10)
- REX[科学研究・開発用品](10)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「PH-20」の検索結果

PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き
カンツール¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。幅(mm)250高さ(mm)390奥行(mm)310電源(V)AC100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])290電源コード(m)4
電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット
カンツール¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。トラスコ品番523-7254質量(kg)12
電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)
カンツール¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1本ほか当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ハンドラップ PE製 PHシリーズ
アズワン¥1,920税込¥2,1121個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
傘ぽん 長傘専用袋
新倉計量器¥8,998税込¥9,8981セット(2000枚)欠品中傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。トラスコ品番470-4991材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷普及型取り外しハンドルです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
グロープラグ
HKT¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯
不易糊工業(フエキ)(9件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!用途木材・コンクリートなどにも書けます。質量(g)31方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
発泡面木
プラテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか3日以内出荷あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
ステンレス棚受 SPH-20
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
ピーチ 外装用レギュラーローラー
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)
MPホルダー
マルエム[理化学・容器]¥929税込¥1,0221個(1個)翌日出荷耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。材質PP架数28大きさ163×98.1×43mm配列4×7穴径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパータオルホルダー
SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷コンパクトタイプ。 据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書トラスコ品番474-1561材質ABS色ホワイト質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応![紙針ホッチキス P-KISS20 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17203813-150421-02.jpg)
紙針ホッチキス P-KISS20
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)質量(kg)1.1(カートリッジ含む)色ネイビーブルー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260使用環境温度(℃)10~40綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)針装てん数(本)900アズワン品番65-0387-68綴じ口寸法(mm)1.95繰り返し・詰め替え対応
...







































![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)


![紙針ホッチキス P-KISS20 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17203813-150421-02.jpg)