カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • オシロスコープ(1)
絞り込み
ブランド
  • Pico Technology(1)
チャンネル数
  • 3ch
  • 2ch(20)
  • 4ch(24)
  • 8ch(3)
  • 16ch(4)
  • 18ch(1)
  • 18xh(1)
  • 20ch(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PICO」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PicoLog CM3 電流データロガー Pico TechnologyPicoLog CM3 電流データロガーPico Technology
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
解像度24ビットの高精度な電流データロガー 建物内や使用する機械の電流消費を測定できるコンパクトで使いやすい電流データロガーです。3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持ち、単相および三相交流電源のデータを記録することができます。無料で提供されているPicoLogソフトウェアをパソコンにインストールして使用します。USBおよびEthernetインターフェースにより、USB専用機器として、Ethernetインターフェースを使いUSBで電源供給する機器として、またはPower-over-Ethernet(PoE)機器としてロガーを使用することができます。Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。 ・単相または三相AC電流に対応 ・ACRMS電圧の測定にも使用可能 ・1台のパソコンで最大20台のユニットを制御可能 ・Ethernet(PoE対応)またはUSBで接続 ・PicoLog 6データロギングソフトウェア(無償)を使用
その他【RMSノイズ】60μV精度【電圧入力】±1%(<200mVRMS)、±2.5%(<1VRMS)チャンネル数3入力電圧(V)0~1 ACRMS解像度24ビット使用環境温度範囲:0℃~50℃(規定の精度については 20℃~28℃)、湿度範囲:20%~80% RH、結露なきこと入力インピーダンス>1MΩ、ACカップリング過電圧保護DC±30V保管環境温度範囲:-20℃~+80℃、湿度範囲:5%~95% RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1VRMS、20Hz~1kHz変換時間(ms)720(有効チャンネル毎)入力コネクタ4mmソケット
copic ペン特集