カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
    • ポリアセタール樹脂丸棒(18)
    • MCナイロン樹脂丸棒(2)
    • ポリアセタール樹脂パイプ(1)
    • ABS樹脂丸棒(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「POM丸棒」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
329税込362
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ超強力マグネットフック<タフピタ>コクヨ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒ノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
8日以内出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-84径(mm)30
Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
3,090税込3,399
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-85径(mm)40
Φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-83径(mm)60
Φ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
6,970税込7,667
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-87径(mm)60
ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴポリアセタールガラス入り丸棒コクゴ
9,498税込10,448
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
POM-NC 寸法切 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC 寸法切三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
機械的強度 低吸水性 機械加工性 FDA規格に適合
用途一般機械部品・精密機械部品等 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途外径(Φmm)120規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012RoHS指令(10物質対応)対応