カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(127)
    • ディスポ容器(28)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(28)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
    • 塗料カップ(11)
  • 卓上消耗品(342)
    • プラスチックコップ(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 制御機器(36)
  • 厨房用品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 家電(30)
  • 作業工具(30)
  • 医療(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 救急・衛生(15)
  • マスク(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • テープ(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP カップ」の検索結果

関連キーワード
978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(138件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック(17件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
142税込156
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
PPカップ 大塚刷毛製造PPカップ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
エスカップ TGK(東京硝子器械)エスカップTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,564税込3,920
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,119税込1,231
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
ディスポカップ プレミアム クリア アズワンディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
テープカッター(スチール製) TRUSCOテープカッター(スチール製)TRUSCO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
補修用塗料カップ インダストリーコーワ補修用塗料カップインダストリーコーワ(1件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚)
当日出荷
補修用の調色用容器として最適です。 塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
未晒・晒フードカップ深型用透明蓋 HEIKO未晒・晒フードカップ深型用透明蓋HEIKO(3件のレビュー)
318税込350
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
「未晒フードカップ」用の透明フタです。
材質PP商品タイプフタ
プリンカップ 71-95 伊藤景パック産業プリンカップ 71-95伊藤景パック産業(6件のレビュー)
729税込802
1パック(50個)
当日出荷
材質PP耐熱温度(℃)100~110容量(mL)95サイズ(mm)71ΦX42H
サージカルマスク アズワンサージカルマスクアズワン(6件のレビュー)
749税込824
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
塗料カップ1L TRUSCO塗料カップ1LTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。容量(L)1材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95上径×下径×高さ(mm)130×100×95
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク アダプター PPモノタロウ
809税込890
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5材質PP製流体液体・気体・粉粒体
高力ボルトマーカー 蛍光P袋 不易高力ボルトマーカー 蛍光P袋不易
209税込230
1本
当日出荷
高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。確実なマーキングで作業効率がアップします。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。
用途一次締め後のマーキング作業専用ペン。仕様特殊カット芯材質本体:アルミ、外袋PPタイプ油性インク色蛍光ピンク
段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付) 長谷川刃物段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)長谷川刃物(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレスアイリスオーヤマ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに材質ABS、PC、PP寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025タイプ吸引方法:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)バッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) CONDOR(山崎産業)ラバーカップ洋式AL(カバーケース付)CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。
用途詰まり取りに使用場所トイレトラスコ品番438-4202材質ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム幅(mm)160高さ(mm)620質量(g)700奥行(mm)160
プリンカップ 本体 伊藤景パック産業プリンカップ 本体伊藤景パック産業(7件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)
当日出荷
材質PP容量(mL)110直径(Φmm)71高さ(mm)55
ホーセンド カクダイホーセンドカクダイ(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
接続方式ニップル-ホース
ポイズンリムーバー モノタロウポイズンリムーバーモノタロウ(52件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品収納ケース、取扱説明書材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22質量(g)30収納時寸法(mm)(約)116×58×28使用時寸法(mm)(約)150×58×28関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R
カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ストロング万能鋏 ポータブル SK11ストロング万能鋏 ポータブルSK11(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
ビーカー用蓋 サンプラテックビーカー用蓋サンプラテック(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウレバーカップリング ダストプラグ PPモノタロウ
659税込725
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体定格圧力(MPa)0.5材質PP製
万能はさみAD SK11万能はさみADSK11(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(50セット)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
密閉米びつ アスベル密閉米びつアスベル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
ウォールキャップ 因幡電工ウォールキャップ因幡電工(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
...