カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 科学研究・開発用品(122)
- 配管・水廻り設備部材(115)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 農業機械(41)
- 測定用品(32)
- 切削工具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 厨房用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
- フロンケミカル(79)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- ヤガミ(50)
- エスコ(44)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- FIT-ONE(35)
- アソー(28)
- SK11(26)
- 第一計器(19)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 三商(14)
- シンコー[継手](14)
- 井筒製作所(12)
- コクゴ(11)
- ノーブランド(9)
- サンプラテック(9)
- 日東工器(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PT PF」の検索結果

ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
304 ブッシング PT×PF
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PF×PT
井筒製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
フレキ用ニップル ステンレス
アソー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
SMFT 304 メスオスS PF×PT
井筒製作所¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
井筒製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)80流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SBFT 304 ブッシング PF×PT
井筒製作所¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304サイズ15A×8A流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー
アソー¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック
アソー¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
PTFEろ紙 PF050
ADVANTEC¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
...








![SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033691-150217-02.jpg)
![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)






















![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)




![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)