カテゴリ
- 制御機器(117)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- メカニカル部品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 事務用品(20)
- 切削工具(18)
- 農業機械(17)
- 作業工具(14)
- 建築金物(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 電動工具(12)
- 電気材料(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(10)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク(25)
- omron(オムロン)(23)
- 東洋技研(23)
- ハウステック(20)
- 椿本チエイン(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- ジャストコーポレーション(17)
- 新ダイワ(15)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- 藤井高圧(12)
- azbil(旧:山武)(11)
- エスコ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- 河村電器産業(6)
- 友屋(6)
- ネグロス電工(5)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「PT-20」の検索結果

ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-20
ムラテックKDS¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-20、25用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9616材質スチール(SPCC)質量(g)500寸法(高さH×長さL)(mm)50×646
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥459税込¥5051巻(20m)当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
セイコー(SEIKO)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本仕様電波:○トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68色銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
ペーパータオルホルダー
タカラ産業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。材質ABS、ポリスチレン
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
エスロカチットS Eチーズ
セキスイ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ
オーム電機¥489~税込¥538~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○連続秒針○夜間秒針停止○
ユニコンアンカー用打込棒(手打用)
ユニカ¥889税込¥9781本当日出荷から翌々日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
サンスパイラルチューブ
十川産業¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
...