カテゴリ
- 梱包用品(60)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(24)
- 空調・照明・電設資材(332)
- 合成樹脂製可とう電線管(12)
- ケーブルセッター(7)
- 金属製可とう電線管(3)
- 配管・水廻り設備部材(477)
- 塩ビ管(2)
- 科学研究・開発用品(872)
- バイアル瓶(22)
- トラック輸送・安全用品(26)
- トラック/荷掛ロープ(7)
- 物流用品(140)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(4)
- 電気材料(815)
- 固定用ケーブル(255)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,554)
- パソコン/周辺機器(6,041)
- オフィス家具(1,424)
- 制御機器(1,177)
- 切削工具(907)
- トラック用品・パーツ(494)
- 学童・教育用品(391)
- 自動車純正部品(358)
- 作業工具(278)
- 事務用品(256)
- バイク部品(247)
- 卓上消耗品(238)
- FA担当者のオススメ新商品(217)
- 測定用品(214)
- 作業服(201)
- 建材・エクステリア(190)
- 家電(172)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
- 清掃用品(156)
- 農業機械(154)
- 安全保護具(149)
- 理美容(135)
- 安全靴・作業靴(133)
- 船舶用品・漁業資材(131)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- バイク純正部品(124)
- ねじ・ボルト・釘(122)
- テープ(122)
- 店舗什器・備品(122)
- 安全用品(113)
- 防災用品(111)
- 手袋(106)
- メカニカル部品(104)
- 塗装・養生・内装用品(100)
- 建築金物(99)
- 機構部品(98)
- 自転車部品(91)
- 防犯用品(87)
- 自転車整備工具・アクセサリー(85)
- 研磨材(70)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
- 自動車補修部品(60)
- 医療(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(58)
- 縫製用品(57)
- トラック純正部品(56)
- 安全標識(55)
- 厨房用品(52)
- 農業・園芸資材(52)
- クリーンルーム用品(47)
- 整備工具・収納(44)
- 電動工具(43)
- 日用品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- カー用品(37)
- 保管用品(33)
- バッテリー・電装(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 溶接用品(25)
- 接着剤・補修材(23)
- 洗車・清掃(23)
- 救急・衛生(20)
- 介護用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 住設機器(16)
- 測定関連サービス(15)
- ヘルスケア(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 鈑金・塗装(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 塗料(6)
- マスク(6)
- 農具(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- エンジン工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
太さ(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(10)
- 2.5(1)
- 3(17)
- 3.5(1)
- 4(19)
- 4.5(1)
- 5(15)
- 6(25)
- 8(7)
- 9(17)
- 10(5)
- 12(15)
- 14(4)
- 16(7)
- 18(3)
長さ(m)
- 0.08(3)
- 0.1(3)
- 0.12(3)
- 0.15(2)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(3)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(8)
- 50(7)
- 100(10)
- 150(7)
- 180(1)
- 200(11)
- 250(1)
- 290(1)
- 400(1)
- 600(2)
- 1600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(8)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(7)
- その他(2)
- クレモナ(ビニロン)(4)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(7)
- 塩ビ(7)
色
イエロー(35)
オレンジ(16)
クリア(28)
グリーン(19)
グレー(20)
シルバー(1)
パープル(2)
ピンク(3)
ブラウン(7)
ブラック(53)
ブルー(26)
ベージュ(3)
ホワイト(50)
レッド(26)
柄物(1)
白×緑(7)
白×赤(16)
白×青(4)
黒×黄(35)
ブランド
- モノタロウ(66)
- TRUSCO(73)
- 丸三(4)
- Panasonic(パナソニック)(203)
- ニッコー(2)
- 三友(2)
- ネグロス電工(39)
- ピカコーポレイション(2)
- まつうら工業(8)
- SMC(5,755)
- メディアカバーマーケット(5,115)
- RS PRO(1,381)
- イトーキ(1,044)
- 雅(490)
- アーテック[学校教材・教育玩具](406)
- エスコ(332)
- 京セラ(314)
- アズワン(289)
- Festo(274)
- 三菱マテリアル(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(12)
RoHS10物質対応(4,048)
グリーンマーク認定(19)
グリーン購入法適合(1,157)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(6)
生分解性プラマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合・生分解性プラマーク認定
サービス分類
- その他サービス(1)
- オーダー・加工(35)
- リサイクル・リビルト(10)
- レンタル(30)
- 修理(3)
- 名入れ(5)
- 組立・設置・取付(1,070)
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「PV」の検索結果

ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋ほか当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
プッシュバイアル PVシリーズ
ニッコー¥28税込¥311本当日出荷少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PV
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌日出荷材質IP100S形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223
Canon¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)質量(g)177(用紙を除く)電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降インターフェースUSB Type-C(充電専用)解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)連続印刷可能枚数20枚印刷方式Zero Ink(R) Technology本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V防塵防水性能IP54静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ
アズワン¥7,698税込¥8,4681個当日出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。仕様キャップのみ ポートなし材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×27.5アズワン品番4-7706-11
ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ
アズワン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。1/4インチのチューブを接続できるポートが2つあります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFAタイプ2ポートキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×50アズワン品番4-7706-13ポートサイズ1/4インチ
【レンタル】多機能PVテスター
HT ITALIA¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に! 日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース寸法(mm)235×165×75質量(kg)1.2測定範囲各測定対象による電源単3アルカリ乾電池6本精度各測定対象による分解能各測定対象による測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付)
PVトラックロープ
丸三¥889~税込¥978~1巻ほか翌々日出荷から9日以内出荷軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。用途荷締め、結束作業など
【レンタル】多機能PVテスター
HT ITALIA¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から4日以内出荷国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ PV3020
テグテックジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4197材質PV3020コーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
PVトワイン GG
丸三¥21,980~税込¥24,178~1セット(10巻)4日以内出荷軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用色GG(グレー)
六角形ネガチップ PV3010
テグテックジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
エルゴストリップ (PVケーブル用)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
80°菱形ネガチップ PV3010
テグテックジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
55°菱形ネガチップ PV3010
テグテックジャパン¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌々日出荷仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
パナPV防水パッキン(カップリング)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様カップリング用
...