カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(11)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(2)
端子形状
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(1)
内径(Φmm)
  • 3.7(3)
  • 4.3(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(3)
  • 24(3)
幅(mm)
  • 5.8(1)
  • 6.6(7)
  • 8(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(9)
絶縁付圧着端子
全長(mm)
  • 20.5
  • 12(10)
  • 14.4(8)
  • 15.8(10)
  • 16.5(16)
  • 17(10)
  • 17.4(10)
  • 17.5(10)
  • 20(13)
  • 21(14)
  • 21.5(19)
  • 22(9)
  • 23(15)
  • 23.5(14)
  • 26(14)
  • 26.5(15)
  • 28(11)
  • 29.5(9)
  • 30.5(10)
  • 32.5(12)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(5)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • TRUSCO(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP0 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP0

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    41日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
端子台特集