カテゴリ
- 電気材料(15)
- 裸圧着端子丸型(1)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(14)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 2~3未満(7)
端子形状

丸形(15)
内径(Φmm)
- 3.2(4)
- 3.3(1)
- 4.3(5)
- 4.4(1)
- 5.3(5)
- 5.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
幅(mm)
- 6.6(2)
- 8(1)
- 8.5(7)
- 9.5(3)
- 10(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(14)
- 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 21
- 12(10)
- 14.4(8)
- 15.8(10)
- 16.5(16)
- 16.8(8)
- 17(10)
- 17.4(10)
- 17.5(10)
- 18.2(8)
- 20(13)
- 21.5(19)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(11)
- 29.5(9)
- 30.5(10)
- 32.5(11)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(6)
クリア(4)
グリーン(4)
ブラック(3)
ブルー(9)
ホワイト(3)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
耐熱
ブランド
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(4)
- TRUSCO(1)
- ELPA(3)
- エスコ(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TRUSCO・ELPA・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「R端子」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(1000個)42日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃















![8.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919372-180219-02.jpg)