カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 裸圧着端子丸型(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(2)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 6~7未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(1)
内径(Φmm)
  • 5.2
  • 2.2(9)
  • 3.2(24)
  • 3.7(22)
  • 4.3(31)
  • 4.4(2)
  • 5.3(28)
  • 6.4(25)
  • 8.4(22)
  • 10.5(20)
  • 10.7(2)
  • 13(16)
  • 13.2(2)
  • 15(9)
  • 17(8)
  • 19(7)
  • 21(7)
  • 23(3)
  • 25(4)
  • 28(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
幅(mm)
  • 8(1)
  • 9.0(1)
  • 11.1(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 19(1)
  • 22.5(1)
  • 25.7(1)
19・22.5・25.7
色
  • 色イエロー(2)
イエロー
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R端子」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄RoHS指令(10物質対応)対応