カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(8)
    • ダクトホース・ダクト管(2)
絞り込み
呼び
  • 150
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 13(6)
  • 20(3)
  • 75(6)
  • 100(10)
  • 125(8)
  • 175(8)
  • 200(10)
  • 225(6)
  • 250(7)
  • 275(6)
  • 300(7)
  • 1320(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フカガワ(7)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 フカガワR管フカガワ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法b(mm)10寸法L(mm)130寸法l(mm)60形状ニップル外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(142件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)