カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ダクトホース・ダクト管用継手(8)
- ダクトホース・ダクト管(2)
絞り込み
呼び
- 200
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 13(6)
- 20(4)
- 75(6)
- 100(10)
- 125(8)
- 150(10)
- 175(8)
- 225(6)
- 250(7)
- 275(6)
- 300(7)
- 1320(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- フカガワ(7)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
「R管」の検索結果

R管
フカガワ(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
フレキホース
(144件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140