カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ダクトホース・ダクト管(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
材質
  • スチール(1)
  • 亜鉛合金(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.51(138)
  • 0.52(138)
  • 0.53(138)
  • 0.54(138)
  • 0.55(138)
  • 0.56(138)
  • 0.57(138)
  • 0.58(138)
  • 0.59(138)
  • 0.6(138)
  • 0.61(138)
  • 0.62(138)
  • 0.63(138)
  • 0.64(138)
  • 0.65(138)
  • 0.66(138)
  • 0.67(138)
  • 0.68(138)
  • 0.69(138)
ブランド
  • フカガワ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2816(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"六角対辺(mm)41(アダプタ)最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)36.7質量(g/m)1750推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA3504(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層2Wホース外径(Φmm)15.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA2108(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0104(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)150推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】66、【アダプタ】41
  • パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)250推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.4質量(g/m)350推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61
  • パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0312(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4ホース内径(Φmm)19金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)30材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)620推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】324、【アダプタ】172
  • パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)290推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】144、【アダプタ】101
  • パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172
  • パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172
  • パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101
  • レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    73,714税込81,085
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,211税込13,432
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    29,410税込32,351
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,739税込15,113
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,679税込31,547
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)150質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)480RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雄30°シート(金具F接続側)×R3/8六角対辺(mm)22(アダプタ)最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.4質量(g/m)350推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】101、【アダプタ】61
  • パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101
  • パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)380推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101
  • パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0732(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    269,800税込296,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)70最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)350寸法X(mm)70ねじ規格【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"ホース内径(Φmm)50.8金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)65材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)63.4質量(g/m)2490推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】2036、【アダプタ】728
  • パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2816(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)36.7質量(g/m)1750推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)1300推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0332(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0332(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    259,800税込285,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)70最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300寸法X(mm)70ねじ規格【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"ホース内径(Φmm)50.8金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)65材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)60.7質量(g/m)1520推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】2036、【アダプタ】728
  • パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1716(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)185寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層2Wホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)1300推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層2Wホース外径(Φmm)35.8質量(g/m)1230推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)34質量(g/m)890推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)33.8質量(g/m)850推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0316(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)800推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】455、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0720(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    139,800税込153,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)50ねじ規格【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)46材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)43.5質量(g/m)1610推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】990、【アダプタ】425
  • パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4ホース内径(Φmm)19金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172
  • パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)420推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2806(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層2Wホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)540推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61
  • パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0320(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    109,800税込120,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50ねじ規格【金具C】G1.1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)46材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)41.7質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】990、【アダプタ】425
  • パスカラート PA1706(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1706(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)22ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61
  • パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2804(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層2Wホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    169,800税込186,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)55最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270寸法X(mm)55ねじ規格【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)50.2質量(g/m)1910推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】1349、【アダプタ】485