カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(257)
- ダクトホース・ダクト管用継手(10)
- ダクトホース・ダクト管(2)
- 空調・照明・電設資材(22)
- パイプ接続部材(5)
- 自動車補修部品(10)
- 車用マフラーパイプ(5)
- 油圧機器・油圧ホース(442)
- FA担当者のオススメ新商品(336)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 農業機械(44)
- 作業工具(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 医療(7)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(5)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- フカガワ(9)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
- YSK(山脇産業)(5)
- 三菱電機(2)
- 東芝キヤリア(1)
- HOJO(1)
- 阪口製作所(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
- オンダ製作所(63)
- PISCO(ピスコ)(56)
- I-VALUE(56)
- コガネイ(49)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- イハラサイエンス(35)
- エスコ(24)
- H&H(16)
- イチネンTASCO(15)
- 岩崎製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「R管」の検索結果

R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)
YSK(山脇産業)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6パイプ形状変形ジョイント
スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6パイプ形状変形ジョイント
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.3
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)42.7内径B1(Φmm)39.5パイプ形状変形ジョイント
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
サンプラ(R) PFA試験管
サンプラテック¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
SUS RY管
フカガワ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
管用テーパネジリングゲージ R
測範社¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質アルミ
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
直管形LEDランプ(R17d口金) 110形
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から92日以内出荷長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
自封式ドレントラップ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
...