カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 農業機械(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「R410 10kg」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(66件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40
[R410a] セーフティーチャージ エスコ[R410a] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセットユニカ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
HC冷媒サービス缶 イチネンTASCOHC冷媒サービス缶イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個(100g)
当日出荷
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
風船ヘリウムふわふわ 11.6L ナリカ風船ヘリウムふわふわ 11.6Lナリカ(3件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
フロンガス メックフロンガスメック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
グリーン購入法適合
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M4X15図解NoBSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、G-4 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、KG-4R 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-4S 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-3 調量取付部品 6カクボルト_No.10、KG-4R 調量部品 6カクボルト_No.11、BSA-410S 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、G-4S 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.11、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.10、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.11、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.11、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、G-4 調量部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、G-5S 535J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.21、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.10
ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプBIGM(丸山製作所)
869税込956
1個
8日以内出荷
規格ヨビ105図解NoBSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.16、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.16、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.16、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.16、BSA-420JASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31、G-4S センターブーム部品 ワイヤクランプ_No.16、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.16、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31、BSA-410AS 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31、KG-4R センタブーム部品 ワイヤクランプ_No.10、G-3 送風機部品 ワイヤクランプ_No.31、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.16、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.31、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.16、G-4 センターブーム部品 ワイヤクランプ_No.16、BSA-420JWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.31