カテゴリ

  • 厨房用品(158)
  • 卓上消耗品(136)
  • 自動車純正部品(94)
  • 制御機器(93)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 物流用品(58)
  • バイク純正部品(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 切削工具(52)
  • 清掃用品(51)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 農具(48)
  • 日用品(42)
  • 食品・飲料(40)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • オフィス家具(34)
  • 家電(33)
  • 介護用品(25)
  • 医療(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 事務用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 安全用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 電動工具(13)
  • バイク部品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 自転車部品(8)
  • 手袋(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • 理美容(5)
  • 防災用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「RAE」の検索結果

1,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAE型作業台 TRUSCO

    RAE型作業台

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。
    材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0260
  • RAE型作業台 TRUSCO

    RAE型作業台

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム均等荷重(kg)150材質(天板)リノリュームグリーン購入法適合
  • 軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
  • RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    RAE型作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • RAE型作業台(上棚付) TRUSCO

    RAE型作業台(上棚付)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
  • 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(下棚付)RAE型

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
  • RAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    RAE型作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。 また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール
  • 軽量作業台(2段引出し付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2段引出し付)RAE型

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(1段引出し付)RAE型

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • 軽量作業台(3段キャビネット付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(3段キャビネット付)RAE型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
  • 軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
    高さ(mm)740均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
  • RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト TRUSCO

    RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
    仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-2038種別組立式材質(キャスター金具)スチールホワイト種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト TRUSCO

    RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
    仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-1775種別組立式材質(キャスター金具)スチールホワイト種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(Φ75mmキャスター付)RAE型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
  • 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)RAE型 TRUSCO

    軽量作業台(Φ100mmキャスター付)RAE型

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
  • 【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) RAE Systems Inc.

    【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付)

    RAE Systems Inc.
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
    仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)質量(g)76応答時間90%表示12秒以下動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86保護等級IP65測定対象硫化水素測定範囲(ppm)0~1000分解能(ppm)1
  • 【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc.

    【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付)

    RAE Systems Inc.
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    個人VOC(揮発性有機化合物)モニター 「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
    仕様【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定セット内容本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)寸法(mm)118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)質量(g)235センサー10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)バッテリーLi-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下表示項目瞬時値(ppmまたはmg/m3)動作温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
  • 【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc.

    【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付)

    RAE Systems Inc.
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
    セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm反応時間3秒未満、3秒未満仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)分解能0.1ppm、1ppmバッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
  • RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト TRUSCO

    RAE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
    仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番467-2135種別組立式材質(キャスター金具)スチールホワイト種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付) RAE Systems Inc.

    【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付)

    RAE Systems Inc.
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
    仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86保護等級IP65測定対象硫化水素応答時間90%表示12秒以下動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)測定範囲(ppm)0~100分解能(ppm)0.1
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付)

    レイシステムズ
    9,298税込10,228
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)410(バッテリーおよびクリップを含む)タイプポンプ式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP65通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14.5安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間11時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付)

    レイシステムズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)365(バッテリーおよびクリップを含む)タイプ拡散式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP67通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間14時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • 【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】二酸化窒素ガス検知器(校正書付)

    レイシステムズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能シングルガス検知器(NO2/二酸化窒素ガス検知器)です。
    仕様【データロギング】 1分間隔で3ヵ月間連続データロギング/間隔設定: 1~3600秒セット内容本体、ACアダプタ、通信ソフト(ProRAE Studio2)、取扱説明書、収納ケース、充電クレードル、USBケーブル測定範囲0~20ppm質量(g)220表示白色LEDバックライト付液晶分解能0.1ppm寸法(cm)11.8×6.0×3.0保護等級IP65ガス採気方式拡散式検知原理定電位電解式使用温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露無し)表示項目瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF警報方式95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅充電時間(時間)約4以下検知対象ガス二酸化窒素(NO2)稼働時間(時間)約30以上(通常使用時)サービス分類レンタル
  • MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD

    MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

    CKD
    11,923税込13,115
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
  • ギヤードモーター用スライドレール 三菱電機

    ギヤードモーター用スライドレール

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様ギヤードモーター用スライドレール
  • レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組) ユニカ

    レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組)

    ユニカ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1000
  • エアグラインダー用 イレイサーホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 イレイサーホイール

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9024適合機種MRA-PG280品名イレイサーホイール
  • ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ブレード(外径用) 三菱マテリアル

    ブレード(外径用)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    勝手
  • ERコレットシステム ER11レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER11ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER8レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER8ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台(直径75mm キャスター付)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
...