「RCJ7Y」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
efco141SP  シリンダー・ピストン・クランクシャフト部 シングウ(新宮商行)efco141SP シリンダー・ピストン・クランクシャフト部シングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
GS371シリ  シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラー シングウ(新宮商行)GS371シリ シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラーシングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.41MB)
Oleo-Mac 941CX  シリンダー・ピストン・クランクシャフト部 シングウ(新宮商行)Oleo-Mac 941CX シリンダー・ピストン・クランクシャフト部シングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
Oleo-Mac 937  シリンダー・ピストン・クランクシャフト部 シングウ(新宮商行)Oleo-Mac 937 シリンダー・ピストン・クランクシャフト部シングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
GS451シリ  シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラー シングウ(新宮商行)GS451シリ シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラーシングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.24MB)
GS411シリ  シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラー シングウ(新宮商行)GS411シリ シリンダ・ピストン・クランクシャフト・マフラーシングウ(新宮商行)
539税込593
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.25MB)
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノアエンジンチェンソー オールラウンドソーゼノア
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)ハスクバーナ
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノアG3401EZ2-91P12 チェーンソーゼノア
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノアG3401EZ1-25P12 チェーンソーゼノア
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
8日以内出荷
備考チャンピオンRCJ7Y部品名称スパークプラグ関連資料(1.19MB)図解NoMCZ256(10) エンジン部品_No.40
スパークプラグRCJ7Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグRCJ7YBIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
備考チャンピオンRCJ7Y部品名称スパークプラグRCJ7Y関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.25MB)図解NoMCZ355(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.24、MCZ325(12) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウブ部品_No.20、MCZ355(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.24、MCZ325(14) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウ部品_No.20、MCZ255T(10) エンジン部品_No.41
エンジンチェンソー(365 Special) ハスクバーナエンジンチェンソー(365 Special)ハスクバーナ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y