カテゴリ

  • マスク(22)
  • 測定用品(3)

「RDG5型」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDG-5シリーズ吸収缶 興研RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防毒マスク 興研防毒マスク興研(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型
防毒マスク 7121RG 興研防毒マスク 7121RG興研(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
欠品中
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(67件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
防毒マスク R-5 興研防毒マスク R-5興研(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
防毒マスク R-5X 興研防毒マスク R-5X興研(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶興研(36件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
区分S-1取付方式外付式
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防毒マスク GM76-s 重松製作所防毒マスク GM76-s重松製作所(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
視野カバーHV用 興研視野カバーHV用興研(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(5枚)
当日出荷
適合HV型マスクRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器ユニバーサルクランプリーカーマルチ計測器
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキングCT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
直結型小型防毒マスク 興研直結型小型防毒マスク興研
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器ユニバーサルクランプメータマルチ計測器
49,980税込54,978
1セット
85日以内出荷
付属品電池、ソフトケース
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA