カテゴリ

  • 自動車純正部品(403)
  • 制御機器(395)
  • バイク部品(373)
  • メカニカル部品(210)
  • オフィス家具(153)
  • 切削工具(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • バイク純正部品(99)
  • 自動車補修部品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 測定用品(55)
  • 家電(55)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 事務用品(40)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 空調・電設資材(22)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(20)
  • 照明(20)
  • 電動工具(20)
  • 電気材料(18)
  • 自転車部品(15)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 作業服(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 住設機器(10)
  • 介護用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • カー用品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「RF1」の検索結果

2,636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(418件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フリクションボール専用替芯 パイロットフリクションボール専用替芯パイロット(133件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(95件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(152件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)実用17、フル22使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体+バッテリー
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロットホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプパイロット(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インク補充をして繰り返し使えるスタンダートなボードマーカー。 キャップにマグネットが付いているので屋外での使用でも紛失を予防でき、置き場所にも困りません。 キャップに付いたイレーザーで書く・消すを1本で対応できる優れものです。 ボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)133種類ボードマーカーイレーザー付き方式キャップ式、マグネット付最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から19日以内出荷
RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパンRF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用BGジャパン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)実用17、フル22使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体+バッテリー
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
AC機並みのハイパワー6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
...