カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 同軸ケーブル(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 100
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(4)
MIL規格(RG)
  • RG-58/U(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.95(3)
シース色
  • シース色(4)
ブランド
  • 関西通信電線(1)
  • BELDEN(2)
  • RS PRO(1)
関西通信電線・BELDEN・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RG58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100

    BELDEN
    43,980税込48,378
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m

    BELDEN
    46,980税込51,678
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル RS PRO

    同軸ケーブル

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルカテゴリ