カテゴリ
- 電気材料(1)
- 同軸ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 50
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 100(4)
- 200(1)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
MIL規格(RG)
- RG-58//U(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 関西通信電線(1)
関西通信電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50