カテゴリ
- 測定用品(1)
- オシロスコープ(1)
絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)(1)
チャンネル数
- 4ch(1)
周波数帯域(MHz)
- 400
- 50(5)
- 70(5)
- 100(10)
- 125(1)
- 200(7)
- 250(1)
- 350(3)
- 500(2)
- 800(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「RIGOL」の検索結果

デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合