カテゴリ

  • 照明(5)
    • 乾電池式センサーライト(3)
    • ソーラー式センサーライト(2)
絞り込み
設置方式
  • バンド
  • その他(2)
  • ねじ止め(14)
  • クランプ(16)
  • スタンド(1)
  • マグネット(8)
  • 三脚(3)
  • 両面テープ(2)
  • 吊り下げ(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(4)
灯数
  • 1(2)
  • 2(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(5)
保護等級
  • IP44(5)
IP44
消費電力(W)
  • 5未満(2)
5未満
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(5)
ライテックス(ムサシ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RITEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73
4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED