カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
規格
  • CAT8
  • CAT3(22)
  • CAT5(18)
  • CAT5e(25)
  • CAT6(210)
  • CAT6A(121)
  • CAT7(6)
  • その他(10)
ブランド
  • エレコム(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45 CAT6」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。TIA-568-C規格に準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。PC、ルーター、ONU、ハブ、テレビ、ゲーム機の有線LAN接続に適しています。二重シールド構造によりノイズ対策にも有効で、Wi-Fiが不安定な環境の改善や、オンラインゲーム、4K動画視聴、デスク周りのすっきり配線におすすめです。
    仕様スリムコネクター:×、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○色ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約2.4×約7.3パッケージ箱+ステッカーケーブルタイプフラットPoE対応×
  • LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    高耐久タイプのCAT8 LANケーブルです。40GBASE-T対応、最大40Gbps・伝送帯域2000MHzにより、光回線や10Gbpsネットワークで高速通信と安定通信をサポート。二重シールド構造でノイズ干渉や通信エラーを抑え、PC、ルーター、ONU、スイッチングハブ、NASの接続に適しています。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被で、長期使用や抜き差しの多い環境にもおすすめです。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○色ブラック規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8インターフェースRJ45コネクターシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線環境THINK ECOLOGYマーク導体ヨリ線(29AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付伝送速度(Gbps)40(最大)伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュPoE対応×