カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • ケーブル(28)
絞り込み
規格
  • CAT8
  • CAT3(29)
  • CAT5(40)
  • CAT5e(199)
  • Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)(1)
  • CAT6(208)
  • CAT6A(122)
  • CAT7(27)
  • Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(1)
  • CAT7A(8)
  • Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)(1)
  • CAT8.1(1)
  • その他(32)
ブランド
  • エレコム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • StarTech.com(4)
  • Hanx(1)
  • VENTION(1)
  • エスコ(12)
  • サンワダイレクト(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き。コネクタ1=RJ45、オス/メス=オス、コネクタ1方向=ライトアングル。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
    色【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)2構造【シールド】S/FTPシールドスクリーン付き導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH(低煙ゼロハロゲン)
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 1m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 1m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ=NLBL。LANカテゴリ=Cat8。長さ(m)=1。終端処理=終端処理済み。シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
    色【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)1構造【シールド】S/FTP芯数4シールドスクリーン付き切断径(AWG)26導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 3m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 3m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
    色【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)3構造【シールド】S/FTPシールドスクリーン付き導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 500mm, 青, アルミマイラーテープ,編組付き StarTech.com

    StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 500mm, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

    StarTech.com
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、オス/メス=オス、RJ45。コネクタ2 オス/メス=オス、RJ45
    色【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBL構造【シールド】S/FTPケーブル長(mm)500シールドスクリーン付き切断径(AWG)26導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
  • Hanx-TechLANケーブル CAT8 Hanx

    Hanx-TechLANケーブル CAT8

    Hanx
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。
    仕様ツイストペアケーブル:〇材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付)構成導体:26AWGシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000爪折れ防止〇PoE対応PoE++(90W電力供給)
  • LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーPoE対応×
  • カテゴリ8LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ8LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
  • LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ エレコム
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT8 準拠 メッシュ 高耐久 より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP スリムコネクタ

    エレコム
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT8準拠のメッシュタイプLANケーブルです。40GBASE-T対応、伝送帯域2000MHzの高速通信により、PC、ルーター、ONU、ハブ、NASの有線接続におすすめ。二重シールド構造でノイズ干渉を抑え、光回線や10Gbps環境、オンラインゲーム、動画視聴でも安定したネットワーク環境をサポートします。爪折れ防止コネクターとメッシュ外被により、耐久性と取り回しにも配慮しています。※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シール
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    用途超高速40Gbps対応、折り曲げ・断線に強いメッシュ素材のCAT8フラットLANケーブル。タイプフラットタイプコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)、ツメ折れ防止カバー:あり周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線)、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)対応シールドSTPケーブル通信速度40/25GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.2×9.0
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。 これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。 CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000
  • LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 フラット より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド

    エレコム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。TIA-568-C規格に準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。PC、ルーター、ONU、ハブ、テレビ、ゲーム機の有線LAN接続に適しています。二重シールド構造によりノイズ対策にも有効で、Wi-Fiが不安定な環境の改善や、オンラインゲーム、4K動画視聴、デスク周りのすっきり配線におすすめです。
    仕様スリムコネクター:×、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○色ブラック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約2.4×約7.3パッケージ箱+ステッカーケーブルタイプフラットPoE対応×
  • LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約4.1仕様スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り:×、爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○色ブルーメタリック規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVCシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(30AWG)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様両端コネクター付パッケージ箱+インナートレーPoE対応×
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップ二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズ(ANEXT)対策、EMI/RFIノイズ対策も万全。伝送エラーをストップします。 ケーブル径4.7のメッシュスリムケーブル径4.7mmの極細仕様、しかもメッシュ外被で引張強度も優れています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプ通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)4.7
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,110税込¥6,721
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥3,560~税込¥3,916~
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,620~税込¥1,782~
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1本
    翌日出荷
    。プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    3日以内出荷
    次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.75mm×8.5mmのフラット薄さ2.75mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査シールドSTP(4対)セパレーションシールド通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)2.75×8.5ケーブルタイプフラットタイプ
  • Cat.8 SSTP LANケーブル VENTION

    Cat.8 SSTP LANケーブル

    VENTION
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル 。HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
    色ブラックインターフェースRJ45 8P8CRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
貫通式 rj45特集