カテゴリ

  • マスク(66)
    • フィルター 防毒マスク(4)
    • 面体 防毒マスク(3)
    • 電動マスク(2)
    • 本体 防じんマスク(取替え式)(43)
    • フィルタ 防じんマスク(取替え式)(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(36)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
指定防護係数
入数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト

「RL2」の検索結果

関連キーワード
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/2071-RL2

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下材質(接顔部)熱可塑性エラストマー適合フィルター2071指定防護係数10
  • 替えフィルター RL2 SK11

    替えフィルター RL2

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    規格RL2適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
  • [RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ

    [RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
  • 替えフィルターRL2 2個 SK11

    替えフィルターRL2 2個

    SK11
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL2クラスの替えフィルター2個セットです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)に使用出来ます。呼吸が楽ですです。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ポリスチレン:ガラス繊維、ポリエステル:レーヨンクラスRL2クラス
  • [RL2]防塵マスク用替フィルター エスコ

    [RL2]防塵マスク用替フィルター

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    交換用フィルター(1枚入)。
    用途EA800MP-12用替フィルター。
  • [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応) エスコ

    [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1ケース(5枚)
    翌日出荷
    防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
    入数(枚)5
  • RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2B

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2N

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL242Yymiixv 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL242Yymiixv 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Vero RL2 RL242Yymiixv取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL272ymiixv 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL272ymiixv 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Vero RL2 RL272ymiixv取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL200

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283長さ(mm)200質量(g)314刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • 楽貼ラベル 中川製作所

    楽貼ラベル

    中川製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。文字や画像をより鮮明に際立たせます。ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。
    用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。材質上質紙ラベル白色度(%)90紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
  • REALA アサヒペン

    REALA

    アサヒペン(9件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
    用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口リングエルボ アソー

    両口リングエルボ

    アソー(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 取替式防じんマスク 3M(スリーエム)

    取替式防じんマスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
    用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。材質熱可塑性エラストマー形状全面形粒子捕集効率(%)95適合フィルター2071
  • ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウ

    ローリングプラグ メネジ取付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラグが360度回転します。
    用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。取り付け形状メネジ取付用ねじ径PT1/4ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体空気
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • LEDロープライト増設用 富士倉

    LEDロープライト増設用

    富士倉
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • 替えフィルターRL3 2個 SK11

    替えフィルターRL3 2個

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL3クラスの替えフィルター2個セットです。石綿作業に使用出来ます。薄型フィルタです。取り付け、取り外しが簡単です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ポリスチレン・ガラス繊維クラスRL3クラス
  • エンボスレザースリッパ シルクロード

    エンボスレザースリッパ

    シルクロード
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質表・底面/PVCレザー全長(mm)270靴タイプスリッパ
  • 両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) サンワサプライ

    両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 耐薬CTFEルアーコック アズワン

    耐薬CTFEルアーコック

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
  • ロックライン ノズル MSTコーポレーション

    ロックライン ノズル

    MSTコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDライト付ルーペ アルファーミラージュ

    LEDライト付ルーペ

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
  • ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
  • L型ダブルコンセント 2口 オーム電機

    L型ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • 替えフィルターRL1 2個 SK11

    替えフィルターRL1 2個

    SK11
    689税込758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    フィルタRL1クラスの替えフィルター2個セットです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。軽量です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ガラス繊維
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • ロータリーカウンター 高野計器(トゴシ)

    ロータリーカウンター

    高野計器(トゴシ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
    高さ(mm)38回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
  • 機械式カウンター 古里精機製作所

    機械式カウンター

    古里精機製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷