カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • パワーフレックスベルト(3)
  • オフィス家具(74)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト形
ベルト長さ(inch)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RPF」の検索結果

関連キーワード
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF2~

    バンドー化学(57件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学
    759税込835
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
    材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーンブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤー RPF-04 京セラインダストリアルツールズ

    溶接ワイヤー RPF-04

    京セラインダストリアルツールズ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    溶接ワイヤー
    適合機種ASDW80・ASAW140
  • Vベルト(RPF 3180 ヤンマー

    Vベルト(RPF 3180

    ヤンマー
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(RPF 3180
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • パワーフレックス D BANDO バンドー化学

    パワーフレックス D BANDO

    バンドー化学
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様RPF(パワーフレックス)ベルト形3(A)
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
  • ソフトニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人)

    ソフトニトリル手袋(粉無)

    帝人フロンティア(NI帝人)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
    厚さ(mm)0.10±0.02材質ニトリル合成ゴム入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂プラグ(おねじ取付用) TRUSCO

    樹脂プラグ(おねじ取付用)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用六角対辺(mm)19使用温度(℃)0~50
  • カチコネ丸ボックス 日動電工

    カチコネ丸ボックス

    日動電工
    349税込384
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 難燃ストレッチ 足カバー TRUSCO

    難燃ストレッチ 足カバー

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1着
    翌々日出荷
    ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
    用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    欠品中
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
    材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ドクターグリップCL プレイボーダー パイロット

    ドクターグリップCL プレイボーダー

    パイロット(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。
    用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
  • レポートパンチファイル ビュートン

    レポートパンチファイル

    ビュートン
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スリムタイプの2穴PPファイル
    クリヤーサイズA4穴数2穴収納枚数(枚)適正:100
  • パンフレット立 クラウン[事務用品]

    パンフレット立

    クラウン[事務用品]
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ RSX 理研オプテック

    保護メガネ RSX

    理研オプテック
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    形状二眼型
  • パンフレット台 クラウン[事務用品]

    パンフレット台

    クラウン[事務用品]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    透明感が美しい卓上タイプ。
    材質アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止フィルタ ミライセル

    のぞき見防止フィルタ

    ミライセル
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作!見やすい画面で疲れ目を軽減します。 ・ブルーライト40%以上カット、紫外線99.9%カットで目に優しい。 ・アンチグレア加工でギラつきなし。 ・可視角度60°、覗き見をブロック。 ・表面硬度3Hでキズに強く、キレイな画面を維持。
    仕様2way180°、AG/HC付属品ストッパー×6個、両面シール×6枚厚さ(mm)0.39ブラック角度(°)可視角度:60±5加工アンチグレア表面硬度3H全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • リピーターエンドミル 住友電工ハードメタル

    リピーターエンドミル

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • ギター万年筆 ブリランテ 寺西化学

    ギター万年筆 ブリランテ

    寺西化学
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。
    材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム長さ(mm)ペン本体:141本体質量(g)26
  • 補修塗料 TOTO

    補修塗料

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビッグタペストリー W1800mm×H900mm RISLONE

    ビッグタペストリー W1800mm×H900mm

    RISLONE
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
  • 特製のぼり(黄色)W600mm×H1800mm RISLONE

    特製のぼり(黄色)W600mm×H1800mm

    RISLONE
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルリンク用 Fタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所

    パラレルリンク用 Fタイプ 真空パッドブラケット

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    板金製のため、軽量でシンプルです。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピググリッピーフロアマット ピグ

    ピググリッピーフロアマット

    ピグ
    44,980税込49,478
    1巻
    3日以内出荷
    マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
    用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
    備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
  • 特製のぼり(黒色)W600mm×H1800mm RISLONE

    特製のぼり(黒色)W600mm×H1800mm

    RISLONE
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    アメリカで100年以上続く添加剤メーカーであるRISLONEのぼり旗
  • アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途中仕上、仕上加工用
  • アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ピググリッピーフロアマット PIG

    ピググリッピーフロアマット

    PIG
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
    用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー適合規格防炎適合品:E1190150
  • ポンチングダイス RIKEN(理研機器)

    ポンチングダイス

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から77日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd
  • pf計
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
"RPF" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷