カテゴリ
- 制御機器(2)
- 抵抗(2)
絞り込み
抵抗値(Ω)
- 10000
- 3(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 500(1)
- 1000(2)
- 2000(1)
- 3000(2)
- 5000(2)
- 20000(2)
- 30000(1)
- 50000(2)
- 100000(2)
- 200000(1)
- 250000(2)
- 300000(1)
- 500000(2)
- 1000000(1)
- 2000000(1)
公称抵抗値(Ω)
- 3(1)
- 10000(1)
抵抗変化特性
- B(1)
- 直線形(1)
ブランド
- 東京コスモス電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個当日出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(35件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら