カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 抵抗(2)
絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 10000
  • 3(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 2000(1)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
  • 20000(2)
  • 30000(1)
  • 50000(3)
  • 100000(2)
  • 200000(1)
  • 250000(2)
  • 500000(2)
  • 1000000(1)
  • 2000000(1)
ブランド
  • 東京コスモス電機(2)
公称抵抗値(Ω)
  • 3(1)
  • 10000(1)
抵抗変化特性
  • B(1)
  • 直線形(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RV24YN」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
rv20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rv20