カテゴリ
- 制御機器(1)
- 抵抗(1)
絞り込み
抵抗値(Ω)
- 3(1)
- 250000(1)
公称抵抗値(Ω)
- 250000
- 3(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 20000(1)
- 30000(1)
- 50000(2)
- 100000(1)
- 200000(1)
- 300000(1)
- 500000(1)
- 1000000(1)
- 2000000(1)
抵抗変化特性
- 直線形(1)
ブランド
- 東京コスモス電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「RV24YN」の検索結果

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜