カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)

「RYOBI バフ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリシングスポンジ 京セラインダストリアルツールズポリシングスポンジ京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径(mm)125適合機種RSE-1250アズワン品番64-5045-93
スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物
フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズフェルトバフ京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1枚
当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(157件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
布バフ 京セラインダストリアルツールズ布バフ京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途サンダポリシャRSE-1250用外径(mm)125適合機種RSE-1250
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm 京セラインダストリアルツールズポリシャー ロングウールバフ(マジック式)130mm京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)130×10穴径(Φmm)10毛丈(mm)20厚さ(cm)(スポンジ)9
コンパウンドウールバフ 京セラインダストリアルツールズコンパウンドウールバフ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(63件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羊毛ボンネット 京セラインダストリアルツールズ羊毛ボンネット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
専用ヘッドΦ123 クリスタルプロセス専用ヘッドΦ123クリスタルプロセス(22件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ダブルアクションの振動キズを抑え、磨くことを追求した低重心設計ヘッド。
外径(Φmm)123適合リョービ製ポリッシャRSE-1250専用交換ヘッド
タオルバフ 京セラインダストリアルツールズタオルバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
羊毛バフ RSE-1250用 京セラインダストリアルツールズ羊毛バフ RSE-1250用京セラインダストリアルツールズ
4,898税込5,388