カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 学童・教育用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)

「Raspberry Pi 3B+」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用GPS拡張ボードビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力スイッチサイエンス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められますOSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / ※4GB版と8GB版がございます ・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / ・MicroHDMI Cable / 1m・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付共立電子産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/8GBRaspberry Pi
31,980税込35,178
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】ビット・トレード・ワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
ACアダプター スイッチサイエンスACアダプタースイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)【特長】CPURaspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリRaspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケースRaspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェースRaspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
当日出荷から5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ共立電子産業
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W・MicroHDMI Cable / 1m
本体4GB版
SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounderSunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キットSunFounder
16,980税込18,678
1台
欠品中
PiCar-Xは、Raspberry Pi(ラズパイ)をベースとした車両型メカトロ・プログラミング学習キットです。開発環境は主にPythonまたはEzBlock(SunFounder独自のブロックプログラミング環境)をサポートし、スキルに応じて学習方法を選択できます。駆動系はDCモーター2軸+サーボモーター1軸によるステアリング。搭載センサーはカメラ(サーボモーター2軸による画角制御付き)、マイク、超音波距離センサー、底面フォトリフレクターアレイを装備。オンボードのセンサーで衝突回避や落下回避・ライントレース、カメラによる映像入力では顔認識や色認識、QRコード認識、交通標識認識。マイクで音声認識など、プログラム次第で様々な動作を実現できます。ChatGPT-4o等の生成AIと連携させる事で、更に高度な言語ベースの制御に応用することも可能。豊富な入出力デバイスとラズパイの処理性能を活かして、プログラミングやLinuxの学習だけでなくアプリケーションの実験にも役立ちます。
仕様動力制御:DCモーターx2、サーボモーター×3電源リチウムイオン充電池対応機種Raspberry Pi 5/4/3B+/3B/Zero 2W(別売)センサー前面カメラ、マイク、超音波センサー、フォトリフレクターコネクタRobot Hat基板拡張:DCモーター×2、DIGITALピン×4、ADCピン×4、MOTORピン(PWM)×12、シリアルポート/I2C/SPI材質(シャーシ)アルミ合金
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボードビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
GPIO Ribbon Cable(40 pins) AdafruitGPIO Ribbon Cable(40 pins)Adafruit
759税込835
1個
4日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)Raspberry Pi
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
ラズパイセンサーボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル! 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。 連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、 ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。 別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。 ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。 詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属! 好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。 今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。 実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。 製品の特長 シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。 環境測定の定番3つのセンサーを搭載 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。 ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能 ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。 拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載 センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。 JP1について 基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan
Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランドRaspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリアノーブランド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他材質アクリル(クリア)質量(g)62寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
Raspberry Pi Pico WH Raspberry PiRaspberry Pi Pico WHRaspberry Pi
1,998税込2,198
1個
当日出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア) RSRaspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア)RS
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出すことができます。
材質ABS樹脂寸法(mm)93.7×31.5×62.6クリア(透明)質量(g)51対応Raspberry Pi 4 Model BRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry PiRaspberry Pi デバッグプローブRaspberry Pi
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュールメカトラックス
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2 圧電スピーカー(ブザー):1付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードビット・トレード・ワン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキットビット・トレード・ワン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2付属品ネジセット一式質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
波形発生器 ビット・トレード・ワン波形発生器ビット・トレード・ワン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン保証期間お買い上げから1年間出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1
Raspberry Pi用ケース(ブラック) HAMMONDRaspberry Pi用ケース(ブラック)HAMMOND
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製
付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTCビット・トレード・ワン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】DS3231を採用した高精度なRTC機能温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)・LED×4・タクトスイッチ×4・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC・ラズパイの学習用・アラーム時計(NTP対応)・センサー&ロガー (GROVE端子利用)付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません寸法(mm)65×56×20質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品 マルツエレック音声操作リモコン基板VoiceCAPの完成品マルツエレック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板の完成品 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板の完成品です。完成したVoiceCAPは、Raspberry Piと組み合わせて使用し、「テレビをつけて」といった音声による操作で、家電製品を自在に操作することができます。VoiceCAPは、赤外線受信モジュールを使って家電のリモコンの赤外線信号を記憶し、記憶した信号を赤外線LEDで送信して家電を制御します。AIスピーカーのようにクラウドサービスは利用していないので、ネットワークに接続しなくても使用することができます。 VoiceCAP基板はRaspberry Pi Zeroシリーズと同サイズの超小型基板ですが、Raspberry Pi 1 B+/2/3、Pi Zero、Pi Zero W/WH(Pi 3 B+での動作は未検証)で使用することができます。
IoTCAP基板 全実装版 マルツエレックIoTCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッドTerra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵テラユナイテッド
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125材質アクリル板RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuitRaspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応)a bit better circuit
549税込604
1個
4日以内出荷
PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板 Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Zero用ユニバーサル基板サンハヤト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応