カテゴリ
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(8)
- SMC(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SAMTEC(4)
- 女性医療研究所(4)
- 三菱マテリアル(3)
- RYOBI(リョービ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱ふそう(2)
- VISHAY(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 信越化学工業(1)
- スーパーツール(1)
- タニタ(1)
- 長野計器(1)
- マキテック(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「S-102p」の検索結果

ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。用途玄関・勝手口用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型勝手左右兼用機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整適合扉高さ(mm)2000ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
体組成計 FS102
タニタ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
組端子台
東洋技研¥319~税込¥351~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥419~税込¥461~1個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥379~税込¥417~1個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
S-LIVE CLIP PURPLE オープンイヤークリップワイヤレスイヤホン
SOUL(ソウル)¥4,598税込¥5,0581台8日以内出荷色パープル接続方式Bluetoothイヤホン形状オープンイヤー
ゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)
ゴールドキャリー¥13,980~税込¥15,378~1台16日以内出荷軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。ブレーキあり騒音対策○
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
CKD¥53,013~税込¥58,314~1個8日以内出荷種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
組端子台
東洋技研¥679~税込¥747~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥669~税込¥736~1個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
水平横吊クランプ
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17