カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「S-102p」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025三菱
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025三菱
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
(ZC102)P/S PIPE 三菱ふそう(ZC102)P/S PIPE三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
サーフラット SSD テイルウォークサーフラット SSDテイルウォーク
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
tailwalkの地元・静岡サーフで徹底的に鍛え上げ、 遂に生まれた「サーフロッドの最適解」
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6052アズワン品番65-7703-17
フェミクッションらくらくサポーターⅠ WUF-S422 女性医療研究所フェミクッションらくらくサポーターⅠ WUF-S422女性医療研究所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
子宮脱・膀胱瘤など骨盤臓器脱の治療と予防を目的とした新しい医療機器です。リングペッサリーが適さない方、持病などで手術が受けられない方に最適です。日本製。WUF-C101~103、WUF-H102、WUF-S222~224、WUF-P100、WUF-S422~424はフェミクッション専用のオプション商品です。付属品のみになります。
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX700WX R4223X1000L700Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4223型1000LX700WX R4223X1000L700Wシリーズマキテック
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
ゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリーゴールドキャリー樹脂運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)ゴールドキャリー
13,980税込15,378
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
ブレーキあり騒音対策
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
パネルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)パネルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
材質黄銅仕様ダブル種類パネルスイッチ付属品取付ブラケット専用スライドボックス
トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
仕様ダブル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ