カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,272)
    • スパウト・水栓パイプ(39)
    • 洗面用トラップ(43)
  • 自動車純正部品(452)
  • トラック純正部品(450)
  • バイク部品(366)
  • 農業機械(128)
  • バイク純正部品(88)
  • 物流用品(85)
  • 作業工具(67)
  • 機構部品(65)
  • オフィス家具(63)
  • 建築金物(33)
  • 空調・電設資材(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 切削工具(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 農具(12)
  • 電動工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 溶接用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 防災用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Sパイプ」の検索結果

3,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
パイプSカン ユニットパイプSカンユニット(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカン ACE(エース)SカンACE(エース)(15件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
S型パイプケレン棒 ミリオンS型パイプケレン棒ミリオン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2本)
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
パイプスタンドS JBー202 スペーシアパイプスタンドS JBー202スペーシア(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.02MB)
304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
17,700税込19,470
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】1.5S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)38.1表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリ スリーナイン島野アルミ ハシゴ(S)パイプベース 32ミリスリーナイン島野
6,998税込7,698
1組
当日出荷
材質電着塗装耐荷重(kg)40(1段)仕上ステンカラー棚受け金具棚柱用
304 両ヘルールパイプ 1S コンサス304 両ヘルールパイプ 1Sコンサス
22,800税込25,080
1個
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。材質SUS304アズワン品番65-9350-60
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダパイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタルアサダ
7,298税込8,028
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
ステンレスSカン ハイロジックステンレスSカンハイロジック
679税込747
1袋(4個)
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス種類Sカン
S型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
S型パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)S型パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。
用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに寸法(mm)95W×1500質量(g)1100
S型曲げパイプ(鉄製、スリット無し) YSK(山脇産業)S型曲げパイプ(鉄製、スリット無し)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
パイプ形状S型仕様スリット無し材質鉄製(メッキ管)
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200ユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
ユニクロパイプSカン 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロパイプSカン 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
239税込263
1パック(6個)
当日出荷
建築金物シリーズです。
鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
クイックパイプクランプS エツミクイックパイプクランプSエツミ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)質量(g)約130適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ耐荷重(g)約350プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)エスコ
160税込176
1袋(3個)
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-66入数3個
S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーSサイズ協和ステンレス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ幅(mm)28
PE継手S型 パイプエンド 前澤給装工業PE継手S型 パイプエンド前澤給装工業
969税込1,066
1個
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
440税込484
1個(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-60入数5個
パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックス SKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26質量(g)261替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)切断能力(Φmm)3~30
25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)エスコ
150税込165
1袋(5個)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-65入数5個
ステンレス パイプSカン 水本機械製作所ステンレス パイプSカン水本機械製作所
149税込164
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 1.5Sコンサス
17,700税込19,470
1個
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:250mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9353-55
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200ユニックス[建築金物]
2,598税込2,858
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
304 両ヘルールパイプ 2S コンサス304 両ヘルールパイプ 2Sコンサス
19,600税込21,560
1個
当日出荷から33日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
...