カテゴリ
- メカニカル部品(125)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- パソコン/周辺機器(35)
- 切削工具(32)
- トラック純正部品(31)
- バイク部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(15)
- 自動車純正部品(15)
- 研磨材(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(76)
- コンサス(35)
- メディアカバーマーケット(34)
- オンダ製作所(32)
- 日野自動車(31)
- コノエ(25)
- SWAGE-LINE(21)
- SMC(14)
- 三ツ星ベルト(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ムラコ(10)
- 三菱マテリアル(9)
- BIG DAISHOWA(7)
- ムラテックKDS(6)
- 河村電器産業(6)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「S1320」の検索結果

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥919税込¥1,0111枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から10日以内出荷ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
バンフレスクラム
バンドー化学¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
フェルト軸付ホイール 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
フランジセパレーター
IKURATOOLS(育良精機)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)トラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
ネオロックコンベコンパクト BP
ムラテックKDS¥459税込¥5051個当日出荷質量(g)68種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ネオロック13巾2m
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番851-1159質量(g)68種類ロック付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ストップ付。丸型ケース種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
スタンダードエレクタ用 柱
ERECTA(エレクター)¥4,798税込¥5,2781枚5日以内出荷から14日以内出荷材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)200首振角度(°)30
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
...