「SAY-530ASF」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • カールプラグ カール

    カールプラグ

    カール(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
    用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
  • オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCO

    オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,378税込1,516
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
    用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
  • ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    4,798税込5,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キングカップトグル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業

    ブロッカー(ALCブロック用アンカー)

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • AYボルト INAX(LIXIL)

    AYボルト

    INAX(LIXIL)
    439税込483
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アリゲーター WAKI(和気産業)

    アリゲーター

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
    用途真壁用アンカー適合材真壁
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(32件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷