カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「SBコア」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 ショーボンドSBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入ショーボンド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本ほか
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用) ショーボンドSBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)ショーボンド
1,798税込1,978
1袋(2個)
4日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
ソケット RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング リケンソケット RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリングリケン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途水道形状ソケット寸法H(mm)18表面処理黒心可鍛鋳鉄
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケンLAカップリング マルチ型 ソケット コート品リケン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)材質(ロックリング)
ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管 協成キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管協成
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40形状パイプ長さ(m)4
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
タブレット エスコタブレットエスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB
0クロムSB(+)サラコ D=12 コアタマ 大阪魂0クロムSB(+)サラコ D=12 コアタマ大阪魂
10,474税込11,521
1袋(160個)
9日以内出荷
長さ(mm)40十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
0クロムSB(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂0クロムSB(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
9,587税込10,546
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)30十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング リケンめすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリングリケン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途水道形状めすアダプター寸法H(mm)18表面処理黒心可鍛鋳鉄