カテゴリ
- 切削工具(24)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フナソー(4)
- 谷口工業(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- アサダ(1)
- 新ダイワ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- モトユキ(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
「SB120 RB10」の検索結果

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥13,980税込¥15,3781ケース(5本)翌日出荷から12日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)(7件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
バンドソー(K-100)用替刃
ホーザン(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板アズワン品番1-6702-02
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
ポータブルバンドソー一般用
フナソー(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。材質高炭素工具鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.6
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL
谷口工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
フナソー1セット(5本)取扱停止中最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)79全長(m)1.26山数18
ポータブルバンドソーBIM13X14X1260 14mm
フナソー¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6059適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)79全長(m)1.26山数14
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781箱(30本)当日出荷お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260質量(g)3000山数14適応鉄・ステンレス兼用
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥16,980税込¥18,6781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥16,980税込¥18,6781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。