カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • 制御機器(62)
  • 溶接用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 電気材料(20)
  • 安全保護具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • マスク(13)
  • 事務用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「SC-01」の検索結果

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ

    超透明梱包用テープ SC-01

    ニトムズ(7件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    欠品中
    薄くて使いやすく透明度抜群!
    用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-1シリコンディテイラー MAXIMA(マキシマ)

    SC-1シリコンディテイラー

    MAXIMA(マキシマ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個(355mL)
    当日出荷
    スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
    サイズ20OZ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用 ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95トラスコ品番396-5007
  • 皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン

    皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
  • [EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ

    [EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC1

    EPSON
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13ML マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13ML マゼンタ

    EPSON(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    種別純正品マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150Nアズワン品番65-0440-27エコマーク認定番号18 142 003
  • EPSON純正 メンテナンスボックス SC1MB EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス SC1MB

    EPSON(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックスアズワン品番65-0388-58
  • 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工

    工業用ハサミ ベルシザー

    スズキ機工(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)93全長(mm)213トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂ブラック質量(g)100刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
  • 薄手ブルーシート #1100 ユタカメイク

    薄手ブルーシート #1100

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    短期使用(使い捨て)タイプです。
    用途短期間の養生用。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC13MM マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC13MM マゼンタ

    EPSON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マゼンタエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-26エコマーク認定番号18 142 003
  • 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール

    緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション

    エクシール(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1シート(100個)ほか
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
    用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
  • 8006 SC1 サイクロップラチェット「ハイブリッド」セット 1/2 Wera

    8006 SC1 サイクロップラチェット「ハイブリッド」セット 1/2

    Wera
    43,980税込48,378
    1セット
    翌日出荷
    ソケットは色別でサイズを見分けられるようになっています。 差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。 ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。 製品は軽く、少ない負担で作業できます。 非常に頑強なつくりです。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番824-6700セット内容サイクロップラチェット(003780)/ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0/ソケットエクステンションバー(250mm)/エクステンションバー(271mm)質量(kg)2.61
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1MB70対応 JIT

    ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1MB70対応

    JIT
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    グリーン購入法適合適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250マットブラック適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番SC1MB70インク顔料純正品番SC1MB70
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • SC-PX1V/SC-PX1VL用 メンテナンスボックス EPSON

    SC-PX1V/SC-PX1VL用 メンテナンスボックス

    EPSON
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
  • ハマタイト SC-MS1-HM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS1-HM

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    929税込1,022
    1本(320mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
    タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ ミドリ安全

    ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ

    ミドリ安全
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、KP:発泡スチロール製の衝撃吸収ライナー。墜落時保護用に使用し、高い衝撃吸収性能により衝撃値を軽減。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
    仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●395g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●KP(衝撃吸収ライナー)●飛来・落下物/墜落時保護用
  • ノートパソコンクーラー オーム電機

    ノートパソコンクーラー

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
    材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできません端子USB Aポート×2(USB2.0)セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書ケーブル長(mm)約600
  • 安心・安全 割れないステンレスミラー 堀内鏡工業

    安心・安全 割れないステンレスミラー

    堀内鏡工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    鏡は生活の必需品ですが割れるとケガをする危険性があります。このステンレス製ミラーはステンレスを鏡面仕上げしましたので割れる心配がありませんので、胸ポケットや名刺ケースに入れて持ち歩いても安全安心です。サイズもコンパクトで身だしなみチェックに簡単に取り出せます。PUの紐がワンポイントで可愛い、さらにカバーケース付きです。
    用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ステンレス,紐・PU,カバーケース・EVA樹脂形状四角寸法(mm)54×85×1質量(g)34包装形態OPP袋入り
  • スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)

    スピードコントローラー

    SUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
    用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
  • スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W CKD

    スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W

    CKD
    6,563税込7,219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    1,565税込1,722
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • 黒染床皮ノミ差1寸 コヅチ

    黒染床皮ノミ差1寸

    コヅチ(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質床皮ブラック寸法(mm)W50×H210質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シーリングカバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
    材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。緩やかな傾斜に彫って、ボカス版画を掘る場合や余分な部分をすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10レッド質量(g)22タイプ平刃
  • コンドル 分別シールC CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールC

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • 点滅ライト 福農産業

    点滅ライト

    福農産業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90
  • 建築筆記具用 落下防止コード BIGMAN(ビッグマン)

    建築筆記具用 落下防止コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    割れにくい耐久性のあるクリップを採用。薄さ0.1mmでもつかむことが可能なクリップ。対象物が滑り落ちにくい仕様です。片手で開閉可能な両側に開くワンタッチクリップで、簡単かつ確実に固定できます。硬めのコードを採用。長期使用でも劣化や落下時の伸びを抑えられ、長くお使いいただけます。
    用途筆記用具などの携帯に。寸法(mm)345×15×9ブラック質量(g)10コード径(Φmm)1.8最長寸法(mm)1400
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
  • NSチェッカー テクノプラン

    NSチェッカー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
    用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 両面同色おりがみ単色 あか 15cm 100枚 エヒメ紙工

    両面同色おりがみ単色 あか 15cm 100枚

    エヒメ紙工
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    材質
  • (20464)ブシユ,スタビライザ スバル

    (20464)ブシユ,スタビライザ

    スバル(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スピーカーケーブル(フォーンーフォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカーケーブル(フォーンーフォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
...