カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「SCL-14A」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥319税込¥3511個当日出荷から翌日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。色ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応