「SDMT 060」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT-ML タンガロイチップ SDMT-MLタンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDMT-MS タンガロイチップ SDMT-MSタンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
ミーリングインサート SDMT12-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT12-41ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDMT09-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT09-41ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤 Panasonic(パナソニック)ホームベーカリー ホワイト SD-MT4-W 1斤Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較
ホワイト容量1斤
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K 京セラ座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面