カテゴリ
- 切削工具(29)
- コンクリートドリル(29)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(4)
- 10.5(5)
- 12(4)
- 12.5(5)
- 12.7(5)
- 13(3)
- 14(3)
- 14.3(4)
- 14.5(5)
- 16(4)
- 16.5(4)
- 17(5)
- 17.5(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 28(3)
- 32(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 305
- 240(2)
- 280(17)
- 300(3)
- 320(4)
- 340(10)
- 350(5)
- 365(2)
- 400(11)
- 440(2)
- 450(7)
- 520(5)
- 540(14)
- 560(3)
- 570(2)
- 600(4)
- 650(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1320(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状

SDSマックス(3)
溝長(mm)
- 165(29)
シャンク径(Φmm)
- 18(2)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- ユニカ(2)
- ミヤナガ(2)
- エスコ(25)
ユニカ・ミヤナガ・エスコ
「SDS-MAX」の検索結果

SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS-maxビット SDS-max
ユニカ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビット×305L
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max