カテゴリ
- 切削工具(13)
- コンクリートドリル(13)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(5)
- 22(4)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 320(3)
- 340(10)
- 350(2)
シャンク形状

SDSマックス(8)
溝長(mm)
- 200
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 165(29)
- 210(1)
- 250(3)
- 300(2)
- 310(1)
- 330(1)
- 400(19)
- 450(3)
- 550(1)
- 655(1)
- 660(1)
- 800(2)
- 855(1)
- 1060(1)
- 1180(1)
- 1200(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 18(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- ユニカ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ミヤナガ(1)
- 関西工具製作所(1)
- エスコ(4)
- サンコーテクノ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
ユニカ・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・関西工具製作所・エスコ・サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「SDS-MAX」の検索結果

SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-max 8Xビット
BOSCH(ボッシュ)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS MAX-8X ハンマービット
BOSCH(ボッシュ)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
SDS-maxドリル(クロスタイプ)
関西工具製作所¥5,198~税込¥5,718~1本7日以内出荷から9日以内出荷刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ
ユニカ¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
アンカードリルADX2-MAXタイプ
サンコーテクノ¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応