カテゴリ
- 切削工具(692)
- 電動工具(330)
- パソコン/周辺機器(218)
- 制御機器(210)
- 空調・照明・電設資材(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 研磨材(124)
- 作業工具(86)
- 科学研究・開発用品(79)
- 家電(71)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- ねじ・ボルト・釘(64)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- 建築金物(62)
- 電気材料(51)
- 接着剤・補修材(46)
- スプレー・オイル・グリス(43)
- 洗剤・除去剤(42)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 物流用品(34)
- オフィス家具(34)
- メカニカル部品(32)
- 塗料(29)
- 機構部品(25)
- 測定用品(25)
- 日用品(21)
- 防犯用品(20)
- 洗車・清掃(20)
- 安全標識(19)
- バイク部品(18)
- 事務用品(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 学童・教育用品(11)
- 厨房用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 鈑金・塗装(9)
- 農業機械(9)
- 自転車部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(7)
- 防災用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 保管用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(344)
- BOSCH(ボッシュ)(115)
- HiKOKI(ハイコーキ)(48)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- Mokuba(小山刃物製作所)(28)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
- RS PRO(36)
- SAMTEC(32)
- SanDisk(サンディスク)(70)
- SDS(92)
- SMC(181)
- XP POWER(28)
- エスコ(209)
- サンコーテクノ(66)
- ネグロス電工(79)
- ハウスビーエム(30)
- フエニックス・コンタクト(54)
- マキタ(99)
- ミヤナガ(93)
- ユニカ(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(399)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(12)
サービス分類
- その他サービス(1)
- オーダー・加工(2)
- 修理(16)
- 組立・設置・取付(9)
「SDS」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)
trad(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷強力先端チップで切れ味抜群!適合機種軽量ハンマードリル材質40CR/刃先:YG8全長(mm)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15有効長(mm)60シャンク径(mm)10
SDSチャックアダプター
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
オールコールドチゼル SDS-plus軸
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷トラスコ品番558-0161材質スチール全長(mm)250質量(g)310先端幅(mm)約20シャンク形状SDS-plus
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスドリルビット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(3本)当日出荷から翌々日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
SDS延長シャンク
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
オールドリル (SDSタイプ )
サンコーテクノ¥879~税込¥967~1本当日出荷から5日以内出荷サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
SDSプラスロングアダプター
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
SDS-maxスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビットSDSロング
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個欠品中6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,743~税込¥1,917~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。材質超硬チップ全長(mm)110
SDSフラットチゼル 60mm
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
SDS-maxビット SDS-max
ユニカ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS回転打撃兼用チャック
SK11(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
...