カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「SEKN1504」の検索結果

フライス インサート SEKN1504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)翌々日出荷フライス用インサート、SEKN・仕様です。寸法L(mm)15.87寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEKN-AF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKN
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.88逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
ワルター¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45