カテゴリ
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「SENSATA」の検索結果

Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール
Sensata / Crydom¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷質量(g)31.2(1.1oz.)取付方式基板実装保存温度範囲(℃)-40~80動作温度範囲(℃)-30~80ターミナルタイプスルーホール静電容量(pF)(入力/出力)8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力)4000
Relay Zero V turn-on
Sensata / Crydom¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー
Sensata / Crydom¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom HK1 ソリッドステートリレーねじ
Sensata / Crydom¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハードウェア・キット併用可能製品:HS501DRを除くすべてのヒートシンクHeatsink AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
SSR,50A rms 48-530Vdc
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
DIN Rail Mount Socket for the ED Series
Sensata / Crydom¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
Sensata / Crydom¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
Voltage control solid state relay,1.5A
Sensata / Crydom¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
RelayPC Series
Sensata / Crydom¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V
Sensata / Crydom¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応
SSR,50A rms 48-660Vdc
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
SSR,90A rms 48-530Vdc
Sensata / Crydom¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
SSR,50A rms 48-530Vac
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)280端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
Rele
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロールRoHS指令(10物質対応)対応
SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
Current control solid state relay 1.5A
Sensata / Crydom¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8取付方式基板実装スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.025出力装置SCR
ソリッドステートリレー 1-DC
Sensata / Crydom¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
SSR,50A rms 24-280Vac
Sensata / Crydom¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
サーモスタット
センサータテクノロジーズジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED